AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1148/20 MOD.SINTHESI P/P.E.S/PULS. - 1148/20

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1148/20 MOD.SINTHESI P/P.E.S/PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Scheda audio

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Numero di pulsanti di chiamata - 0

  • Colore - Alluminio

  • Larghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156051595

Codice prodotto

UTD1148/20

Cod. produttore

1148/20

Produttore

UTD

Modello:

Scheda audio

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Colore:

Alluminio

Larghezza:

90 mm

Altezza:

90 mm

Modulo in alluminio Posto Esterno senza pulsanti NUOVA SINTHESI S2