URMET SPA - UTD10418 PRESA TV-SAT PASSANTE ATT.18DB - 10418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 18 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.2 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8033335003042
Codice prodotto
UTD10418
Cod. produttore
10418
Produttore
UTD
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
18 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
1.2 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
2.2 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Antracite
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
18 dB
Alimentazione remota possibile:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz