AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

UNIKS SRL - UNKA1732 ADATT XVERIF STAZ DI RICARICA DC VEICOLI - A1732

UNIKS SRL
copiacopia
UNIKS SRL - UNKA1732 ADATT XVERIF STAZ DI RICARICA DC VEICOLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005571008

Codice prodotto

UNKA1732

Cod. produttore

A1732

Produttore

UNK

L'adattatore A 1732 DC EVSE è uno strumento specializzato progettato per la sicurezza elettrica e i test funzionali delle apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici in entrambe le configurazioni Mode 4 (DC EVSE) e Mode 3 (AC EVSE). Supporta una gamma di tipi di connettori, tra cui CCS2, CHAdeMO e spine AC di tipo 2, rendendolo altamente versatile. L'adattatore A 1732 consente l'avvio quando abbinato a MI 3155 di protocolli di comunicazione, come ISO 15118, DIN 70121, CHAdeMO e PWM di basso livello, e può anche simulare errori sul segnale Control Pilot (CP) e sulle connessioni di terra protettiva (PE) per valutare la risposta EVSE. Quando abbinato al tester di installazione MI 3155 Eu rotestXD, l'adattatore A 1732 DC EVSE può essere utilizzato per registrare il protocollo di ricarica, eseguire misurazioni e test richiesti per la messa in servizio EVSE e per test di sicurezza periodici.FUNZIONI• Comunicazione Bluetooth;• Protocollo di test predefinito per DC EVSE nella struttura di memoria;• Tutte le misurazioni possono essere avviate e visualizzate su MI 3155 EurotestXD;• Esecuzione di misurazioni accurate a 4 fili con corrente di misura di 200 mA;• Resistenza di isolamento con tensione DC fino a 2500 V;• Test funzionale con visualizzazione in tempo reale del protocollo di carica e tensioni e correnti sui terminali di prova;• Innesco di guasti remoti e misurazione del tempo di reazione;• Misurazione dell'impedenza DC;• Misurazione del tempo di scarica;• Test IMD asimmetrico con una resistenza di guasto configurabile tra 20 kΩ e 640 kΩ a intervalli di 5 kΩ;• SEQUENZE AUTOMATICHE programmabili* per personalizzare il protocollo di prova;• PC Software per download dei risultati, visualizzazione ad albero e stampa dei report