AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWST071RJ-54 TRAFFIC RUST JEANS - WST071RJ-54

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 54...54

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Blu

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546186466

Codice prodotto

UGUWST071RJ-54

Cod. produttore

WST071RJ-54

Produttore

UGU

Dimensione:

54...54

Sesso:

Uomini

Colore:

Blu

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Modello da bambino:

no

Taglia (US/CA):

XL

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Cotone

Con strisce riflettenti:

no

Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

330 g/m²

Modello usa e getta:

no

Ritardante la fiamma:

no

Pantalone in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche anteriori con soffietti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale con portacellulare, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip. Inserti tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture. COMPOSIZIONE: 70% cotone • 27% poliestere • 3% elastene • 330 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013