U-GROUP SPA - UGUWHY018DB-S FUN DEEP BLUE - WHY018DB-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 46...46
Taglia (US/CA) - S
Colore - Blu
Alta visibilità (colori di segnalazione) - no
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546158814
Codice prodotto
UGUWHY018DB-S
Cod. produttore
WHY018DB-S
Produttore
UGU
Dimensione:
46...46
Taglia (US/CA):
S
Colore:
Blu
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Taglia unica:
no
Con strisce riflettenti:
no
Con tasche:
sì
Ritardante la fiamma:
no
Materiale:
Tessuto misto
Sesso:
Uomini
Modello da bambino:
no
Peso del materiale:
0.26 kg/m²


