AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU188DB-S UNIVERSE DEEP BLUE - WFU188DB-S

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWFU188DB-S UNIVERSE DEEP BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - S

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

  • Con strisce riflettenti -

  • Con tasche -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546425169

Codice prodotto

UGUWFU188DB-S

Cod. produttore

WFU188DB-S

Produttore

UGU

Taglia (US/CA):

S

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce riflettenti:

Con tasche:

Materiale:

Tessuto misto

Numero di tasche:

2

Gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento.Molto comodo e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo e chiusura centrale con zip impermeabile. Inserti in reflex per garantire la massima visibilità. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono.