AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWDW025BC-XL CLIMB BLACK CARBON - WDW025BC-XL

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 56...58

  • Taglia (US/CA) - XL

  • Colore - Nero

  • Alta visibilità (colori di segnalazione) - no

  • Tipo di chiusura - Cerniera lampo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546160046

Codice prodotto

UGUWDW025BC-XL

Cod. produttore

WDW025BC-XL

Produttore

UGU

Dimensione:

56...58

Taglia (US/CA):

XL

Colore:

Nero

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Con strisce riflettenti:

no

Con tasche:

Ritardante la fiamma:

no

Materiale:

Tessuto misto

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Peso del materiale:

0.16 kg/m²

Gilet da lavoro colore Black Carbon in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato. Gilet per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 320 gr/m². NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688:2013