U-GROUP SPA - UGU0RL20386-38 YELLOW S ESD S1PS FO SR - 0RL20386-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546381380
Codice prodotto
UGU0RL20386-38
Cod. produttore
0RL20386-38
Produttore
UGU
Tipo:
Scarpa
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
38
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC


