AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RL20272-36 BLANCO O S2 FO SR - 0RL20272-36

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RL20272-36 BLANCO O S2 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Bianco

  • Materiale parte superiore - Altri

  • Tipo di chiusura - Infilare

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546364161

Codice prodotto

UGU0RL20272-36

Cod. produttore

0RL20272-36

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Bianco

Materiale parte superiore:

Altri

Tipo di chiusura:

Infilare

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Taglia scarpe (Europa):

36

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale composite, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S2 SRC