AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30812094 Torretta Luminosa TL50 3 seg., 3 col. - 30812094

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30812094 Torretta Luminosa TL50 3 seg., 3 col.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488101169

Codice prodotto

TUK30812094

Cod. produttore

30812094

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

169.9 mm

Colore luce 2:

Blu

Colore luce 3:

Giallo

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

TL50GBYKQ: Serie Tower Light IO-Link, indicatore a 3 colori, tensione, 12-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP67, colori, verde, blu, giallo, connettore QD integrale M12 a 4 pin