AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3078516 Indicatore K50, Verde;Rosso;Giallo - 3078516

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3078516 Indicatore K50, Verde;Rosso;Giallo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488785161

Codice prodotto

TUK3078516

Cod. produttore

3078516

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Segnale acustico incorporato:

K50LGRA2YPQ: Serie K50 EZ-LIGHT, indicatore acustico a 3 colori, Tensione, 18-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP50, Tono, pulsato, Ingresso, PNP, Colori, verde, rosso, giallo, QD integrale M12 a 5 pin