TRADEFORCE - TDM0000460077 NASTRO HOOK & LOOP 10M - 0000460077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 20 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 10000 mm
Modello - Nastro con chiusura asola uncino
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268403317
Codice prodotto
TDM0000460077
Cod. produttore
0000460077
Produttore
TDM
Larghezza del nastro / della fascetta:
20 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
10000 mm
Modello:
Nastro con chiusura asola uncino
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Base asolata senza dentatura (Riapribile)
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
0...65 °C
Temperatura di montaggio:
0...65 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
sì
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri



