TELEVES ITALIA SRL - TVV761001 UNIVERSALE QUAD 4 USCITE NF:0,7DB ARANC. - 761001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Quad
Colore - Altri
Con multiswitch integrato - sì
Numero di uscite - 4
Ingresso / Attacco - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8424450137734
Codice prodotto
TVV761001
Cod. produttore
761001
Produttore
TVV
Modello:
Quad
Colore:
Altri
Con multiswitch integrato:
sì
Numero di uscite:
4
Ingresso / Attacco:
Altri
Con custodia di protezione:
sì
Con ingresso segnale terrestre:
no
LNB offset Quad 4 uscite: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB quad, con 4 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb). Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.