AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGISO2257 ISOLATORE A COLONNINA PA66 H40 M8 D30 HF UL - ISO2257

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 40 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8050503319002

Codice prodotto

TKGISO2257

Cod. produttore

ISO2257

Produttore

TKG

Lunghezza:

40 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

30 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA DIST PA66 NERO V0 HF H40M830mm