AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7300.3 DIMMER PANNELLO STAT. VENT. 25-350W/230V - TE7300.3

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE7300.3 DIMMER PANNELLO STAT. VENT. 25-350W/230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073589877

Codice prodotto

TTETE7300.3

Cod. produttore

TE7300.3

Produttore

TTE

Codice TE73 TE74 TE75 DIMMER DA PANNELLO con tecnologia a TRIAC a taglio di fase per carico induttivo del tipo VENTILATORI A PALE, ASSIALI O CENTRIFUGHI, ASPIRATORI, AGITATORI D?ARIA aventi le pale collegate in asse al motore e TRASFORMATORI MECCANICI con resistenze o lampade alogene in Bassa Tensione con Filtro R.F.I. per potenze comprese:.3 (25-350W 230Vac ELETTROVENTILATORI) e .5 (50-400VA 230Vac TRASFORMATORI MECCANICI). Versioni con spegnimento statico provvisto solo di comando a potenziometro chea fine corsa spegne (cod. TE73) e con Interruttore che a fine corsa spegne con CLICK ( codice TE74). Nelle versioni statico e interruttore l?alberino del potenziometro cilindrico senza spina puo essere di diametro 4mm (cod. 00) oppure diametro 6mm (cod.10). Nella versione con deviatore l?alberino e cilindrico con spina. Ogni potenziometro ha un codolo filettato diametro 7 mm che viene fornito di un dado per il fissaggio a pannello. Versione cod .M Dimmer fornito di trimmer a cacciavite accessibile sul fondo del dispositivo per la regolazione indipendente della Minima velocita del ventilatore ad evitare pericolosi surriscaldamenti del motore in presenza di tensioni troppo basse non sufficienti a far ruotare le pale. Questa versione cod.M puo essere utile anche nel comando di trasformatori per impostare una tensione Minima in accensione. Versione cod .L dotata di spia luminosa