AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3834DB DIN DON IR VOLUM.ORIENT MO-BI-TRI-TONI B - TE3834DB

TECNEL TECNOLOGIE EL
copiacopia
TECNEL TECNOLOGIE EL - TTETE3834DB DIN DON IR VOLUM.ORIENT MO-BI-TRI-TONI B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078107731

Codice prodotto

TTETE3834DB

Cod. produttore

TE3834DB

Produttore

TTE

Codice TE383 SENSORI I.R DIN DON a raggi infrarossi I.R. con Timer regolabile da 0,5 secondi a 5 secondi. Al primo passaggio si attiva il primo DIN DON che dura il tempo regolato, dopo di che ci sara una pausa di 5 secondi durante i quali il sensore se non vedra nessuno consentira ad un nuovo passaggio il ripetersi del DIN DON, altrimenti il sensore rimane in pausa ad evitare il fastidioso ripetersi di continui DIN DON. Montaggio a parete o a soffitto con staffa orientabile. Specifiche funzioni dei SENSORI I.R. DIN DON a parete orientabili dipendono dai modelli:Cod. TE3833_ SENSORE I.R. DIN DON DIRETTIVO MONOFASCIO colore Bianco o Nero.Cod. TE3833V_ SENSORE I.R. DIN DON VOLUMETRICO colore Bianco o Nero.Questi modelli di SENSORI I.R. hanno uscita a rele' con contatto in scambio isolato privo di tensione (NA-C-NC) 10A cos?=1 230Vac adatto al comando di qualsiasi tipo di segnalatore acustico esterno del tipo campanelli, badenie, suonerie, din don ecc. ecc. anche in Bassa Tensione. Alimentazione in 230Vca 50Hz. Disponibili nei colori Bianco (B) e Nero (N). IP22.codice TE3834D_ SENSORE I.R. DIN DON VOLUMETRICO a batteria colore Bianco o Nero .Questi modelli di SENSORI I.R. DIN DON generano internamente una segnalazione acustica DIN DON programmabile mono, bi e tri tonale mediante jumper pin strip. Possibilita di impostare un tempo di pausa tra una rilevazione e la successiva da 4 secondi a 60 secondi per evitare fastidiose continue segnalazioni acustiche. Alimentazione batteria 9V non fornita. IP22.