AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Technisat - TCT0000/9413 Profi-DJ-Plattenspieler Direktantr.Scrat - 0000/9413

copiacopia
Technisat - TCT0000/9413 Profi-DJ-Plattenspieler Direktantr.Scrat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Azionamento a cinghia - no

  • Azionamento diretto -

  • Larghezza - 430 mm

  • Altezza - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588094130

Codice prodotto

TCT0000/9413

Cod. produttore

0000/9413

Produttore

TCT

Colore:

Nero

Azionamento a cinghia:

no

Azionamento diretto:

Larghezza:

430 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

330 mm