AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEATPE2 TAPPO TPE 2 3/8 - TPE2

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEATPE2 TAPPO TPE 2 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343079182

Codice prodotto

TEATPE2

Cod. produttore

TPE2

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo esagonale