AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM32F RIDUZ. RM32F ISO 32M- 3/4 F - RM32F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM32F RIDUZ. RM32F ISO 32M- 3/4 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

  • Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068193

Codice prodotto

TEARM32F

Cod. produttore

RM32F

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Filettatura interna in pollici:

3/4 pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG