STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CH-TC RILEVATORE GAS METANO A RELE ATEX CON CA - GA16CH-TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Rivelatore di Metano - sì
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8051732714910
Codice prodotto
STSGA16CH-TC
Cod. produttore
GA16CH-TC
Produttore
STS
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Rivelatore di Metano:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. ATEX Rivelatore Metano Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C