AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONPSLX310BT.CEL Plattenspieler Bluetooth 33-1/3 u. 45rpm - PSLX310BT.CEL

copiacopia
Sony - SONPSLX310BT.CEL Plattenspieler Bluetooth 33-1/3 u. 45rpm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Completamente automatica

  • Colore - Nero

  • Connessione USB - no

  • Azionamento a cinghia -

  • Azionamento diretto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4548736091948

Codice prodotto

SONPSLX310BT.CEL

Cod. produttore

PSLX310BT.CEL

Produttore

SON

Modello:

Completamente automatica

Colore:

Nero

Connessione USB:

no

Azionamento a cinghia:

Azionamento diretto:

no

Copertura antipolvere:

Larghezza:

430 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

367 mm