AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Sony - SONMDRE9LPB.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM schwa - MDRE9LPB.AE

copiacopia
Sony - SONMDRE9LPB.AE KopfhArer InEar 1.2m 104db 13.5DM schwa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A cavo

  • Colore - Nero

  • Tono di qualità - Stereo

  • Frequenza - 18...22000 Hz

  • Lunghezza del cavo - 1.2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4905524727685

Codice prodotto

SONMDRE9LPB.AE

Cod. produttore

MDRE9LPB.AE

Produttore

SON

Modello:

A cavo

Colore:

Nero

Tono di qualità:

Stereo

Frequenza:

18...22000 Hz

Lunghezza del cavo:

1.2 m

Controllo volume:

no

Peso:

6 g