AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151960 TELAIO, PER DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 - 151960

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151960 TELAIO, PER DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163134835

Codice prodotto

SLV151960

Cod. produttore

151960

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Argento

Telaio per DOWNUNDER PURE quadrato, 80x80mm. Lunghezza Larghezza: 14,00 cm 14,00 cm. Materiale: acciaio galvanizzato. Peso: 0,114 kg. Colore: argento.