AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1004663 MANA, DIFFUSORE ROTONDO 60 GRIGIO - 1004663

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1004663 MANA, DIFFUSORE ROTONDO 60 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Grigio

  • Diffusore luce - Nessuno

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163248136

Codice prodotto

SLV1004663

Cod. produttore

1004663

Produttore

SLV

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Grigio

Diffusore luce:

Nessuno

Materiale:

Altri

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

600 mm

Diametro:

600 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

60 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004663 - MANA DIFFUSORE ROTONDO 60 GRIGIO