SIRENA - SIR82423 RA S FLA RED V24DAC H1 GY - 82423

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V
Tensione nominale AC a 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152824234
Codice prodotto
SIR82423
Cod. produttore
82423
Produttore
SIR
Tensione nominale in corrente continua:
24...24 V
Tensione nominale AC a 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione nominale AC a 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Portalampada:
H1
Corrente assorbita:
2.9 A
Potenza:
70 W
Lampada:
Alogena


