AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR64445 CTL900 X GRE V12/24DAC GY - 64445

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore della calotta - Verde

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Potenza - 1 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152644450

Codice prodotto

SIR64445

Cod. produttore

64445

Produttore

SIR

Tipo di corrente:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore della calotta:

Verde

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Potenza:

1 J

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Xeno

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita). Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J