SIGNIFY ITALY SPA - PHA10854700 LL234X 5X2.5 BC - 10854700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3400 mm
Modello - Lunghezza singola
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di conduttori di cablaggio - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8719514108547
Codice prodotto
PHA10854700
Cod. produttore
10854700
Produttore
PHI
Lunghezza:
3400 mm
Modello:
Lunghezza singola
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di conduttori di cablaggio:
5
Con cablaggio:
sì
Materiale:
Acciaio
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì
Con portacavi:
no
Posizionamento libero della reglette:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
sì
Larghezza:
80 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Classe di protezione:
I
Sezione dei conduttori di cablaggio:
2.5 mm²
Altezza:
43 mm


