AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90032GA00 Piastra terminale per morsetti passanti con collegamento a molla, 3 punti di collegamento - 8WH90032GA00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90032GA00 Piastra terminale per morsetti passanti con collegamento a molla, 3 punti di collegamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore - no

  • Colore - Grigio

  • Spessore - 2.199999999 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347745

Codice prodotto

SIE8WH90032GA00

Cod. produttore

8WH90032GA00

Produttore

SIE

Piastra terminale:

Separatore:

no

Colore:

Grigio

Spessore:

2.199999999 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

coperchio per morsetti passanti con morsetto a molla, 3 punti di collegamento, 4mm² Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.