SIEMENS - SIE8PQ20258BA02 copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 800mm - 8PQ20258BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173916
Codice prodotto
SIE8PQ20258BA02
Cod. produttore
8PQ20258BA02
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
10 mm
copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 800mm


