SIEMENS - SIE6XV18502HH20 Cavo IE TP XP; 2 x RJ45; 2x2; 2 m; Cat5; UL; PVC; mediamente robusto - 6XV18502HH20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 4
Categoria - 7
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
4019169401685
Codice prodotto
SIE6XV18502HH20
Cod. produttore
6XV18502HH20
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
4
Categoria:
7
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Treccia
Diametro del conduttore:
0.48 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
2
Idoneo per posa interrata:
no
Schermatura sulla twistatura:
Foglio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
42 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
42 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
42 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
-99999 %


