SIEMENS - SIE6ES79240CC210AC0 Modulo di collegamento S7-300 IO ana., TPA a 16 poli, push-in - 6ES79240CC210AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In - 1 A
Tensione nominale - 50 V
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.2...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153696
Codice prodotto
SIE6ES79240CC210AC0
Cod. produttore
6ES79240CC210AC0
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Corrente nominale In:
1 A
Tensione nominale:
50 V
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
1
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a perforazione di isolante (IDC)
Connessione trasversale:
no
Colore:
Grigio
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
0...60 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V1
Larghezza:
57 mm
Profondità:
76 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Con LED di segnalazione commutazione:
PNP
Con contatto di terra (PE):
no
Con connessione schermata:
no
Con contatti di alimentazione:
sì
Funzione di sezionamento:
no


