AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWU14UT22 Waschmaschine unt. 1400U/min 9kg AqProt. - WU14UT22

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWU14UT22 Waschmaschine unt. 1400U/min 9kg AqProt.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004811990

Codice prodotto

SIZWU14UT22

Cod. produttore

WU14UT22

Produttore

SIZ

Energieeffizienzklasse: A, Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 49 kWh / 50 Liter Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Programmlaufzeit: 3:48 h:min, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 72 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme: Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Dessous, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, Optionen: varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspulen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit: Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen. Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, Trommelvolumen: 65 l, Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, 32 cm-Bullauge, wei? mit 171? Turoffnungswinkel, Nachlegefunktion, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, aquaProtection Plus, Drehwahler, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Signal am Programmende, Leichtreinigungsschublade, Technische Informationen: unterbaufahig, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.0 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.2 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm, Unterbau-Abdeckplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit als Sonderzubehor erhaltlich