AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWM14N0H2 Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp. MWS D - WM14N0H2

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWM14N0H2 Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp. MWS D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Tipo di apparecchio - Carico anteriore

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Altezza con piano di lavoro - 848 mm

  • Arresto della porta - Sinistra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4242003890394

Codice prodotto

SIZWM14N0H2

Cod. produttore

WM14N0H2

Produttore

SIZ

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Tipo di apparecchio:

Carico anteriore

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Altezza con piano di lavoro:

848 mm

Arresto della porta:

Sinistra

Tipo di costruzione:

Altri

Piano di lavoro smontabile:

no

Frequenza:

50 Hz

Colore di fondo schermo:

Bianco

Profondità:

550 mm

Tensione:

220...240 V

Potenza:

2300 W

Larghezza:

598 mm

Regolazione automatica del livello dell'acqua rispetto al carico:

Protezione del dispositivo:

10 A

Raccordo acqua calda:

no

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Indicatore del tempo residuo:

Funzione di otimizzazione del risultato di lavaggio:

Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:

53 %

Classe di efficacia di centrifugazione:

B

Preselezione ora di avvio:

Continuo