AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWG46B2071 Waschmaschine 1600U/min 9kg AqSt. Disp A - WG46B2071

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWG46B2071 Waschmaschine 1600U/min 9kg AqSt. Disp A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005015168

Codice prodotto

SIZWG46B2071

Cod. produttore

WG46B2071

Produttore

SIZ

Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: A. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 49 kWh / 46 Liter. Nennkapazitat: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 3:39 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 69 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung des Bugelaufwands. Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen. Spezialprogramme: Outdoor, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish. Zusatzliche Programme uber Home Connect: Gardinen, Handtucher, Hemden, Sport/Fitness, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Jeans/dunkle Wasche. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. Fleckenautomatik: standardma?ig 6 Flecken-Optionen und10 weitere uber die HomeConnect-App. Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%. Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell und effizient im optimalen Programm. touchControl-Tasten: Ein/Aus, Einweichen, Fertig in, Fleckenauswahl, Kindersicherung, Memory, Power Spulen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Wasser Plus, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern. Komfort und Sicherheit. powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kurzerer Zeit. softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege. Trommelinnenbeleuchtung: LED. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie. 10 Jahre Motorgarantie. anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. directTouch Plus: intuitive Bedienung fur einfachste Programmwahl. Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen. Anzeige fur Uberdosierung. waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Gerauschdammung. Schaumerkennung. Unwuchtkontrolle. Leichtreinigungsschublade. Einsatz fur Flussigwaschmittel. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Kindersicherung. aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang. Technische Informationen: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.8 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.0 cm