AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZBF722L1B1 EinbauMikrowelle 60cm 900W 5St. 21L link - BF722L1B1

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZBF722L1B1 EinbauMikrowelle 60cm 900W 5St. 21L link

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003699971

Codice prodotto

SIZBF722L1B1

Cod. produttore

BF722L1B1

Produttore

SIZ

Einbau-Mikrowelle, Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W, Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei langerem Betrieb bis auf 600 W reguliert, Design, Garraum aus Edelstahl mit Glasboden, touchControl-Bedienung, Bedienung uber Sensortasten, Reinigung, humidClean Reinigungshilfe, Komfort, Elektronik-Uhr, TFT-Full-Touchdisplay, Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen, cookControl 7 Programme, 3 Auftau- und 4 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb, quickStart: Maximale Mikrowellenleistung fur 30 Sekunden, LED-Innenbeleuchtung, Garraumvolumen: 21 l, Seitlich offnende Drehtur, Anschlag links, Starttaste, Turkontaktschalter, Kuhlgeblase, Lange des Anschlusskabels: 175cm, Gesamtanschlusswert Elektro: 1.22 kW, Nennspannung: 220 - 240 V, Einbaugerat fur 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschranke moglich, Ma?e, Geratema?e (HxBxT): 382 x 594 x 318mm, Nischenma?e (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm