SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F257 UH50-C47-00 CONT ULTRAS C/F 3,5M3/H NO A - S55561-F257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Filettatura esterna
Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 130 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 25
Supporta l'unità energetica GJ - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625003005
Codice prodotto
BCTS55561-F257
Cod. produttore
S55561-F257
Produttore
SIE
Collegamento:
Filettatura esterna
Diametro interno nominale:
1 1/4 pollici (32)
Temperatura massima del fluido (continuativa):
130 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333:
PN 25
Supporta l'unità energetica GJ:
no
Tipo sensore (temperatura):
PT500
Supporta l'unità energetica kWh:
sì
Classe di precisione del sensore di flusso secondo EN 1434:
Classe 2
Portata nominale secondo EN 1434 (qp):
3.5 m³/h
Supporta l'unità energetica MWh:
no
Supporta l'unità energetica Gcal:
no
Diametro del sensore di temperatura:
1 mm
Lunghezza di incasso:
260 mm
Lunghezza del sensore di temperatura:
38 mm