AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA326.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 23 - BPZ:GCA326.1E

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GCA326.1E SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO ON/OFF 23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - Due punti

  • Tensione di alimentazione - Altri

  • Coppia - 18 Nm

  • Adatto per valvola - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914003225

Codice prodotto

BCTBPZ:GCA326.1E

Cod. produttore

BPZ:GCA326.1E

Produttore

SIE

Segnale di comando:

Due punti

Tensione di alimentazione:

Altri

Coppia:

18 Nm

Adatto per valvola:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Senza tensione quando chiuso:

Modello:

Rotante

Adatto per rubinetteria di ventilazione:

Contatti terminali:

Nessuno

Durata:

90 s

Contatti ausiliari:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con circuito di emergenza a tensione zero:

Riconoscimento automatico di corsa:

no

Lunghezza cavo di connessione:

0.9 m

Tipo di regolazione on/off:

Tipo di regolazione modulabile:

no

Max. energia elettrica assorbita:

8 VA

Adatto per funzionamento manuale:

Consumo di energia in funzione:

6 W

Consumo di energia a riposo:

4 W

Campo di lavoro regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Avviso di stato:

Nessuno

Profondità:

71 mm

Con flangia ISO 5211 Direct Top Mount:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

Con ruote dentate

Contatto a potenziale libero:

Tipo di regolazione split-range:

no

Messaggio di stato impostabile:

no

Angolo massimo di rotazione:

90 °

Raccordo a valvola:

Nessuno

Tipo di funzione di sicurezza:

Feder

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

Normalmente chiuso (NC)

Con indicatore di livello meccanico:

Larghezza:

100 mm

Con funzione di sicurezza:

Altezza:

313 mm

Lunghezza della corsa autoregolante:

no

Umidità relativa ammessa:

95...95 %

SERVOCOMANDO SERRANDA ROTATIVO On/Off 230 V