AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5885-LBN NEW GREEN M 185X60MM 6W 220LM 4000K IP65 - E5885-LBN

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del diffusore - Vetro strutturato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532309169

Codice prodotto

SDEE5885-LBN

Cod. produttore

E5885-LBN

Produttore

SDE

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

470 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

202 mm

installazione: Incasso a Parete. foro incasso: Foro di incasso 215 x 85 mm. fissaggio: Molle in acciaio. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni, indicata per installazioni in ambiente marino o ad alta salinità. colore: Nero. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro satinato temprato. pressacavo: n.2 passacavi in gomma siliconica PG9. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Simmetrico diffondente. classe isolamento: Classe 2. peso: 0,800 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. grado IK: 7. lampada inclusa: si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 5 W. flusso lampada: 470 lmdurata nominale: 50000 ore L80 B20. temperatura di colore: 4000K. indice resa cromatica: 90. costanza cromatica: 4 SDCM.