SIDE SPA - SDE3079-1 SCHERMO ASIMMETRICO CON VETRO PRISMATICO - 3079-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Asimmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
EAN
8017532304690
Codice prodotto
SDE3079-1
Cod. produttore
3079-1
Produttore
SDE
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Schermo asimmetrico con vetro prismatico. Bianco.


