AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SICOM - SOL5612394020 SIRIOTAPE 23W/M 940 24V SUPERBRIGHT - 5612394020

SICOM
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 2780 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053904995691

Codice prodotto

SOL5612394020

Cod. produttore

5612394020

Produttore

SOL

Flusso luminoso al metro:

2780 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

23 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

33 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

no

SIRIO TAPE LED 2835 23W/m superbright - 240 LED/m 23W/m 2450lm/m 4000K CRI >95 24Vdc - 120°. IP20. Dimensione: 5000 x 10 x 2 mm.