SICOM - SOL5605775XL SIRIOTAPE 11W/M 830 24V SUPERBRIGHT XL 3 - 5605775XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1250 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 30000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8053904995462
Codice prodotto
SOL5605775XL
Cod. produttore
5605775XL
Produttore
SOL
Flusso luminoso al metro:
1250 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
30000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
11 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
156
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
38.5 mm
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
2 mm
Temperatura colore regolabile:
No