SEM - SEMBP250 BASE VENICIATA X PALO CON PIASTRA 250 - BP250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Altezza - 160 mm
Larghezza - 160 mm
Profondità - 160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073117230
Codice prodotto
SEMBP250
Cod. produttore
BP250
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Altezza:
160 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
160 mm
Peso:
3.2 kg
BASE PIRAMIDALE PER PALI in acciaio zincato, verniciata colore peltro bugnato. 260x160mm.


