SEM - SEM6020/25 PALO PER ANTENNE D 25X2000 MM. CON TAPPO - 6020/25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Lunghezza - 2 m
Diametro - 25 mm
Spessore della parete - 1 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8051013254074
Codice prodotto
SEM6020/25
Cod. produttore
6020/25
Produttore
SEM
Modello:
Palo telescopico
Lunghezza:
2 m
Diametro:
25 mm
Spessore della parete:
1 mm
Elemento singolo con tappo in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Per composizione pali telescopici. 25x2000mm. Spessore 1mm.