AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4323/1V TRAVERSA 50 CM PER PALI CONICI VRC - 4323/1V

SEM
copiacopia
SEM - SEM4323/1V TRAVERSA 50 CM PER PALI CONICI VRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 55 mm

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252407

Codice prodotto

SEM4323/1V

Cod. produttore

4323/1V

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Adatto per tubi di diametro:

55 mm

Larghezza:

500 mm

Peso:

3 kg

TRAVERSA. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Serraggio da rivettare. Ø testa palo 60mm. 500mm. 3 Kg.