AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 139 - 4103/4

SEM
copiacopia
SEM - SEM4103/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 980 CM. D 139

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 139 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 9 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024701272

Codice prodotto

SEM4103/4

Cod. produttore

4103/4

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

139 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

9 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 88Kg.