SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL6B4 Colonna luminosa rosso 5 J XVD - tubo flash - 24 VAC/CD - IP 65 - XVBL6B4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Funzione luce continua - no
Funzione acustica - no
Funzione flash - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XVB
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110844672
Codice prodotto
SNRXVBL6B4
Cod. produttore
XVBL6B4
Produttore
SNR
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Funzione luce continua:
no
Funzione acustica:
no
Funzione flash:
sì
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
70 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC


