SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBL1B6 Colonna luminosa lamp. blu 10 J XVB - LED integrato - 24 VAC/CD - IP 65 - XVBL1B6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale in corrente continua - 24...24 V
Tensione nominale AC a 50 Hz - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Colore della calotta - Blu
Metodo di montaggio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110844399
Codice prodotto
SNRXVBL1B6
Cod. produttore
XVBL1B6
Produttore
SNR
Tensione nominale in corrente continua:
24...24 V
Tensione nominale AC a 50 Hz:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore della calotta:
Blu
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale AC a 60 Hz:
24...24 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Corrente assorbita:
0.047 A
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Lampada:
LED


