AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS6 Etichetta di warning per morsetto vite 6 mm² - NSYTRACS6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS6 Etichetta di warning per morsetto vite 6 mm²

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Giallo

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110584998

Codice prodotto

SNRNSYTRACS6

Cod. produttore

NSYTRACS6

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Colore:

Giallo

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

25.2 mm

Diametro:

0 mm

Spessore:

1 mm

Luminescente:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Etichetta di warning per morsetto vite 6mm2. gamma: Linergy - nome del prodotto: TR - tipo di prodotto o componente: etichetta di warning - nome abbreviato: TRH - categoria accessori: accessorio di protezione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..