SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYTRACS10 Etichetta di warning per morsetto vite 10mm² - NSYTRACS10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110518931
Codice prodotto
SNRNSYTRACS10
Cod. produttore
NSYTRACS10
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
25.2 mm
Diametro:
0 mm
Spessore:
1 mm
Luminescente:
no
Con materiale di fissaggio:
no


