AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC029DG Kit di adattamento per CU Slim in acciaio inox 1,1 - 1,5 kW per unità di raffreddamento connessa, Climasys CU, da incasso - NSYCUACC029DG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCUACC029DG Kit di adattamento per CU Slim in acciaio inox 1,1 - 1,5 kW per unità di raffreddamento connessa, Climasys CU, da incasso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 540 mm

  • Altezza - 1700 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005763892

Codice prodotto

SNRNSYCUACC029DG

Cod. produttore

NSYCUACC029DG

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

540 mm

Altezza:

1700 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

1.5 mm

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Acciaio Inox

Questo accessorio è un kit di adattamento per l'unità in acciaio inossidabile sottile CU e l'unità di raffreddamento collegata lateralmente. È fatto di acciaio inossidabile. Le sue dimensioni (AxLxP) sono 1700x540x1,5 mm. Il suo indice IP è IP55.